| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-42003025 Herst.-Nr.: 42003025 EAN/GTIN: 4067201341321 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Winkelgetriebe mit hohem Drehmoment bei sehr geringen Abmessungen. Geeignet für vielfältige Einsatzgebiete. Eine Baugröße mit Achsabstand 30mm in 8 Übersetzungen. Gehäuse: Aluminium, silbern eloxiert, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar (Eingangswelle vertikal nicht für Dauerbetrieb empfohlen). Verzahnung: Schnecke aus Stahl, Schneckenrad Sondermessing. Lagerung: Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS. Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung. Verdrehspiel: 1°+/-0,5°. Einschaltdauer: 20% bei 5 min. Lebensdauer: 1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl 500 min-1 und Einhaltung der Einschaltdauer. Zul. Betriebstemperatur: -20° bis +60°C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | A Ausführung | Übersetzung: | 25 : 1 Übersetzung | Selbsthemmung: | ja statisch | Abtriebsdrehmoment bei n1=100min-1: | 13,5 Nm | Antriebsleistung bei n1=100min-1: | 13,8 W | Wirkungsgrad ca.: | 0,41 eta | Gewicht: | 866 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: getriebe (antriebstechnik), mädler schneckengetriebe, 2010.00-V14 R23, 2010.00-V11 R65, worm gearbox, 2010.00-V15 R18, 2010.00-V12 R40, 2010.00-V16 R15, wormgear box, 2010.00-V17 R13, KES, Schneckengetriebe Markisenantrieb worm drive 20, 2010.00-V13 R30 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |