Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42003045B Schneckengetriebe KES 30 B i=45:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42003045B
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42003045B
EAN/GTIN:
     4067201357575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Schneckengetriebe
Wellen
mädler schneckengetriebe

Winkelgetriebe mit hohem Drehmoment bei sehr geringen Abmessungen. Geeignet für vielfältige Einsatzgebiete.
Eine Baugröße mit Achsabstand 30mm in 8 Übersetzungen.
Gehäuse: Aluminium, silbern eloxiert, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar (Eingangswelle vertikal nicht für Dauerbetrieb empfohlen).
Verzahnung: Schnecke aus Stahl, Schneckenrad Sondermessing.
Lagerung: Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Verdrehspiel: 1°+/-0,5°.
Einschaltdauer: 20% bei 5 min.
Lebensdauer: 1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl 500 min-1 und Einhaltung der Einschaltdauer.
Zul. Betriebstemperatur: -20° bis +60°C.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B Ausführung
Übersetzung:
45 : 1 Übersetzung
Selbsthemmung:
ja statisch
Abtriebsdrehmoment bei n1=100min-1:
10,5 Nm
Antriebsleistung bei n1=100min-1:
9,8 W
Wirkungsgrad ca.:
0,25 eta
Gewicht:
886 g
Weitere Suchbegriffe: getriebe (antriebstechnik), schneckengetriebe 30mm, 2010.00-V16 R15, wormgear box, 2010.00-V14 R23, KES, worm gearbox, 2010.00-V13 R30, 2010.00-V15 R18, 2010.00-V11 R65, 2010.00-V17 R13, Schneckengetriebe Markisenantrieb worm drive 20, 2010.00-V12 R40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.