Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42100104 Schneckengetr. ZM/I A-40 i=9,75:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42100104
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42100104
EAN/GTIN:
     4067201086482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Getriebe (Antriebstechnik)
Schneckengetriebe
Abtriebswelle Schneckengetriebemoto...


Allgemeines: Universell einsetzbare Hochleistungsgetriebe,
Achsabstand 40mm. Gehäuse: Hochwertiger Grauguss, allseitig
bearbeitet und an 4 Seiten mit Befestigungsbohrungen versehen. Verzahnung:
13 Übersetzungen von 5 bis 82 : 1. Schneckenwelle gehärtet und
geschliffen. Schneckenrad aus Spezial-Schleuderbronze. Wirkungsgrad:
Die in den Leistungstabellen angegebenen Richtwerte gelten für
betriebswarme, gut eingelaufene und ordnungsgemäß geschmierte Getriebe
bei Nennlast und treibender Schneckenwelle. Guter Einlauf ist
entscheidend für die Lebensdauer des Getriebes. Der Anlaufwirkungsgrad
(hA) ist wie der Betriebswirkungsgrad (h) von der Größe des
Steigungswinkels abhängig. Selbsthemmung: Selbsthemmung ist
im Schneckengetriebe nur dann vorhanden, wenn das Getriebe von der
Abtriebsseite her nicht angetrieben werden kann. Bei 4- und 6-gängigen
Schnecken ist mitunter eine Übersetzung ins Schnelle möglich (i = 5 : 1
bis 13,3 : 1). Muss ein Getriebe unbedingt selbsthemmend oder aber
unbedingt nicht selbsthemmend sein, bitten wir Sie, uns in jedem Fall
anzusprechen. Nur Übersetzung 72 : 1 ist statisch und dynamisch
selbsthemmend. Art. 42100126 ist für handbetrieb optimiert. Lagerung:

Alle Getriebewellen mit großzügig dimensionierten Wälzlagern. Schmierung:
Bei Auslieferung mit synthetischer Lebensdauerschmierung gefüllt. Die
Getriebe sind unter normalen Betriebsbedingungen wartungsfrei. Ca. alle
2 Jahre sollte das Gehäuse auf Leckagen überprüft werden. Entlüftung:
Größe (Achsabstand) 40 wird ohne Entlüftung geliefert.

Weitere Informationen:
Übersetzung i n:
9,75 : 1 Übersetzung i n
Übersetzung i ist:
39/4 Übersetzung i ist
P1 zul. bei n1=1500/min:
0,77 kW
T2 zul. bei n1=1500/min:
43 Nm
Wirkungsgrad bei n1=1500/min:
0,90 Eta
P1 zul. bei n1=10/min:
0,01 kW
T2 zul. bei n1=10/min:
70 Nm
Wirkungsgrad bei n1=10/min:
0,82 Eta
Weitere Suchbegriffe: Schneckengetriebe Abtriebswelle, mädler schneckengetriebe, getriebe (antriebstechnik), schneckengetriebe achsabstand 40 mm, i=7,25, i=9,75:1, i=39,0:1, Getriebe, i=63,0:1, i=4,83:1, i=13,0:1, angle gearbox, i=19,5:1, Größe, Ausführung, i=52,0:1, i=26,0:1, Seite, ZM/I, i=82,0:1, i=29,0:1, worm gearbox, gearbox, i=14,5:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,53*
€ 503,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,03*
€ 631,32*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,54*
€ 599,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,53*
€ 561,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.