Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42100124 Schneckengetr. ZM/I A-40 i=72,0:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42100124
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42100124
EAN/GTIN:
     4067201182054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Getriebe (Antriebstechnik)
Schneckengetriebe
Abtriebswelle Schneckengetriebemoto...


Allgemeines: Universell einsetzbare Hochleistungsgetriebe,
Achsabstand 40mm. Gehäuse: Hochwertiger Grauguss, allseitig
bearbeitet und an 4 Seiten mit Befestigungsbohrungen versehen. Verzahnung:
13 Übersetzungen von 5 bis 82 : 1. Schneckenwelle gehärtet und
geschliffen. Schneckenrad aus Spezial-Schleuderbronze. Wirkungsgrad:
Die in den Leistungstabellen angegebenen Richtwerte gelten für
betriebswarme, gut eingelaufene und ordnungsgemäß geschmierte Getriebe
bei Nennlast und treibender Schneckenwelle. Guter Einlauf ist
entscheidend für die Lebensdauer des Getriebes. Der Anlaufwirkungsgrad
(hA) ist wie der Betriebswirkungsgrad (h) von der Größe des
Steigungswinkels abhängig. Selbsthemmung: Selbsthemmung ist
im Schneckengetriebe nur dann vorhanden, wenn das Getriebe von der
Abtriebsseite her nicht angetrieben werden kann. Bei 4- und 6-gängigen
Schnecken ist mitunter eine Übersetzung ins Schnelle möglich (i = 5 : 1
bis 13,3 : 1). Muss ein Getriebe unbedingt selbsthemmend oder aber
unbedingt nicht selbsthemmend sein, bitten wir Sie, uns in jedem Fall
anzusprechen. Nur Übersetzung 72 : 1 ist statisch und dynamisch
selbsthemmend. Art. 42100126 ist für handbetrieb optimiert. Lagerung:

Alle Getriebewellen mit großzügig dimensionierten Wälzlagern. Schmierung:
Bei Auslieferung mit synthetischer Lebensdauerschmierung gefüllt. Die
Getriebe sind unter normalen Betriebsbedingungen wartungsfrei. Ca. alle
2 Jahre sollte das Gehäuse auf Leckagen überprüft werden. Entlüftung:
Größe (Achsabstand) 40 wird ohne Entlüftung geliefert.

Weitere Informationen:
Übersetzung i n:
72 : 1 Übersetzung i n
Übersetzung i ist:
72/1 Übersetzung i ist
P1 zul. bei n1=1500/min:
0,18 kW
T2 zul. bei n1=1500/min:
46 Nm
Wirkungsgrad bei n1=1500/min:
0,55 Eta
P1 zul. bei n1=10/min:
0,002 kW
T2 zul. bei n1=10/min:
46 Nm
Wirkungsgrad bei n1=10/min:
0,41 Eta
Weitere Suchbegriffe: Schneckengetriebe Abtriebswelle, getriebe (antriebstechnik), Getriebe, Ausführung, i=52,0:1, i=7,25, gearbox, i=13,0:1, i=9,75:1, Seite, angle gearbox, i=63,0:1, i=19,5:1, i=26,0:1, i=29,0:1, worm gearbox, Größe, ZM/I, i=4,83:1, i=82,0:1, i=14,5:1, i=39,0:1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,54*
€ 599,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,53*
€ 561,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.