Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42109514 Motor-Adapter ZM/S 50-32-180-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42109514
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42109514
EAN/GTIN:
     4067201304227
Artikeldatenblatt

Werkstoff: Aluminium. Kupplungszahnkranz aus Polyurethan.

Anbauflansch und spielfreie Ausgleichskupplung in Klemmausführung (ohne Passfedernut) mit Shorehärte 64°D zum Anbau eines Motors an das Servo-Schneckengetriebe ZM/S. Pro Getriebe-Baugröße ist eine Auswahl an Flanschen und einbaufertigen Kupplungen für verschiedene Motorgrößen und Wellendurchmesser gelistet. Die vier Befestigungsschrauben zum Anbau des Flansches an das Getriebe sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

D = Durchmesser Motorwelle.
L = Länge der Motorwelle.

Diese Motor-Adaption muss zusätzlich zum Getriebe bestellt werden.

Weitere Informationen:
Baugröße:
50 Baugröße
ZH8:
180 mm
LK:
215 mm
D x L:
32 x 58 mm
M:
M12 mm
KupplungGröße:
GS 24 Kupplung<BR/>Größe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 117,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.