Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42206302 Abtriebswelle H/I beiseitig Größe 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42206302
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42206302
EAN/GTIN:
     4067201097778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Getriebe (Antriebstechnik)
Abtriebswelle Schneckengetriebemoto...
Schneckengetriebe Abtriebswelle
Werkstoff: Stahl.

Zum Umrüsten der Getriebe H/I von Hohlwelle auf beidseitige Vollwelle.

Die Welle wird nur eingesteckt und mit dem beiliegenden Sicherungsring fixiert.

Weitere Informationen:
Baugröße [Getriebegröße]:
063
[B]:
8 [mm]
[C]:
50 [mm]
[C1]:
48,8 [mm]
Wellendurchmesser [Dh6]:
25 [mm]
[d1]:
31,5 [mm]
[F]:
113,2 [mm]
[L]:
216 [mm]
[O]:
M8 x 22 [mm]
[S]:
4 [mm]
[t2]:
28,3 [mm]
Gewicht:
0,98 [kg]
Weitere Suchbegriffe: getriebe (antriebstechnik), H/I, Gesamtlänge, Größe, output shaft, beidseitig, Durchmesser, Getriebe, Schneckengetriebe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 47,25*
€ 73,15*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 63,66*
€ 114,57*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.