Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43001100 Drehstrommotor SM/I 3kW 2910/min B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43001100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43001100
EAN/GTIN:
     4067201098348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor mädler
drehstrom normmotor


Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz.
Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer.
Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse
IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3.
Die Nennleistung
gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen
Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N.
Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz,
polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom-
Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V.
Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Baugröße:
100 L Baugröße
Leistung:
3,00 kW
Drehzahl ca.:
2910 min <sup>-1</sup>
J kgm²:
0,00484 kgm²
Wirkungsgrad:
87 %
Leistungsfaktor cos Phi:
0,89 Leistungsfaktor cos
Strom bei 400V A:
5,59 A
NennmomentTn:
10,05 Nm
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
3,2 Anlaufdrehmoment Ta/
Anlassstrom la/ln:
9,4 Anlassstrom la/ln
T max./Tn:
3,6 T max./Tn
Gewicht:
18,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehstrom Normmotor SM/I Asynchron motor 2-poli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,81*
€ 455,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,88*
€ 427,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,92*
€ 412,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.