Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43001300 Drehstrommotor SM/I 5,5kW 2930/min B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43001300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43001300
EAN/GTIN:
     4067201095972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrom normmotor


Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz.
Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer.
Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse
IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3.
Die Nennleistung
gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen
Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N.
Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz,
polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom-
Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V.
Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Baugröße:
132 S Baugröße
Leistung:
5,50 kW
Drehzahl ca.:
2930 min <sup>-1</sup>
J kgm²:
0,01521 kgm²
Wirkungsgrad:
89 %
Leistungsfaktor cos Phi:
0,89 Leistungsfaktor cos
Strom bei 400V A:
10,00 A
NennmomentTn:
18,08 Nm
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
3,2 Anlaufdrehmoment Ta/
Anlassstrom la/ln:
10,0 Anlassstrom la/ln
T max./Tn:
4,0 T max./Tn
Gewicht:
44,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehstrom Normmotor SM/I Asynchron motor 2-poli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,37*
€ 804,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,10*
€ 754,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,96*
€ 729,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.