Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43006400 Drehstrommotor SM/I 0,25kW 1400/min B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43006400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43006400
EAN/GTIN:
     4067201097396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor mädler
drehstrom normmotor


Flanschausführung B5. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz.
Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer.
Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse
IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3.
Die Nennleistung
gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen
Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N.
Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz,
polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom-
Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V.
Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Baugröße:
71 Baugröße
Leistung:
0,25 kW
Drehzahl ca.:
1400 min <sup>-1</sup>
J kgm²:
0,00059 kgm²
Wirkungsgrad:
70 %
Leistungsfaktor cos Phi:
0,67 Leistungsfaktor cos
Strom bei 400V A:
0,77 A
NennmomentTn:
1,71 Nm
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
2,2 Anlaufdrehmoment Ta/
Anlassstrom la/ln:
4,1 Anlassstrom la/ln
T max./Tn:
2,3 T max./Tn
Gewicht:
5,2 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor 20 kw, Drehstrom Normmotor SM/I Asynchron motor 4-poli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.