Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43010400 Drehstrommotor SM/I 0,25kW 910/min B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43010400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43010400
EAN/GTIN:
     4067201098713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrom normmotor


Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz.
Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer.
Oberflächengekühlt. ABis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse
IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3.
Die Nennleistung
gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen
Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N.
Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz,
polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom-
Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V.
Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Baugröße:
71 Baugröße
Leistung:
0,25 kW
Drehzahl ca.:
910 min <sup>-1</sup>
J kgm²:
0,000943 kgm²
Wirkungsgrad:
62 %
Leistungsfaktor cos Phi:
0,66 Leistungsfaktor cos
Strom bei 400V A:
0,89 A
NennmomentTn:
2,62 Nm
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
2,1 Anlaufdrehmoment Ta/
Anlassstrom la/ln:
3,3 Anlassstrom la/ln
T max./Tn:
2,3 T max./Tn
Gewicht:
6,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehstrom Normmotor SM/I Asynchron motor 6-poli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.