Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43012500 Drehstrommotor SM/I 0,37kW 935/min B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43012500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43012500
EAN/GTIN:
     4067201101086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor 30 kw
drehstrom normmotor

Flanschausführung B5. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3. Die Nennleistung gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom- Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V.Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Baugröße:
80 Baugröße
Leistung:
0,37 kW
Drehzahl ca.:
935 min <sup>-1</sup>
J kgm²:
0,001741 kgm²
Wirkungsgrad:
68 %
Leistungsfaktor cos Phi:
0,66 Leistungsfaktor cos
Strom bei 400V A:
1,21 A
NennmomentTn:
3,78 Nm
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
1,9 Anlaufdrehmoment Ta/
Anlassstrom la/ln:
3,8 Anlassstrom la/ln
T max./Tn:
2,2 T max./Tn
Gewicht:
8,9 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor mädler, Drehstrom Normmotor SM/I Asynchron motor 6-poli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.