Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43030401 Stirnradgetriebe GE/I i=60:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43030401
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43030401
EAN/GTIN:
     4067201092179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Stirnradgetriebe
getriebe (antriebstechnik)
Allgemeines: Stirnradgetriebe, leichte Baureihe, extrem hohe Übersetzungen.
Zur Verwendung mit Kondensatormotor GE/I, 230 V, 50 Hz.
Motor Art. 43040100 und Kondensator Art. 43635200 müssen separat bestellt werden.
Wenn Motor und Getriebe zusammen bestellt werden, werden diese montiert geliefert.

Gehäuse: Druckgussform aus Aluminium, gegen Fettaustritt
und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar.
Zahnräder: Je nach Radstufenanordnung aus hochwertigen Kunststoffen und Stählen gefräst.
Lagerung: Getriebe: Sinterbronze-Gleitlager (Motor: Kugellager).
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.

Bitte beachten: Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die max. angegebenen Dauer- und Anlaufmomente nicht überfahren werden. Das effektiv übertragbare Drehmoment entspricht den Werten an der Getriebewelle. Bei Umkehrbetrieb sind die Blastungswerte mit 0,75 zu multiplizieren.
Weitere Informationen:
Übersetzung:
60 : 1 i
Abtriebsdrehzahl mit Kondensatormotor:
43,3 min <sup>-1</sup>
Abtriebsdrehzahl mit Gleichstrommotor:
100 min <sup>-1</sup>
zul. Dauerdrehmoment:
70 Ncm
zu. Anlaufdrehmoment:
120 Ncm
Nennleistung mit Kondensatormotor:
6,7 W
Nennleistung mit Gleichstrommotor:
7,3 W
Wirkungsgrad:
65 %
a mit Kondensatormotor:
154,5 mm
a mit Gleichstrommotor:
138,5 mm
b:
42,5 mm
c:
15 mm
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: i=810:1, geared motor, i=7290:1, Gleichstrommotor, i=1440:1, i=720:1, 24V, i=1080:1, i=90:1, i=405:1, i=9720:1, gearbox, i=1215:1, i=45:1, i=480:1, i=240:1, i=2430:1, 12V, i=120:1, i=360:1, i=960:1, Motoren, i=270:1, i=15:1, Getriebe GE/I Stirnradgetriebe gearbox, i=3645:1, passend, i=3240:1, i=4320:1, GE/I, Getriebemotoren, i=1620:1, i=135:1, i=2160:1, i=30:1, i=540:1, i=4860:1, i=180:1, i=6480:1, i=8640:1, i=60:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
Frei Haus
ab € 274,62*
€ 284,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,69*
€ 366,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,10*
€ 338,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,62*
€ 326,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.