Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43031501 Stirnradgetriebe GE/I i=720:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43031501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43031501
EAN/GTIN:
     4067201101987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Stirnradgetriebe
getriebe (antriebstechnik)
Allgemeines: Stirnradgetriebe, leichte Baureihe, extrem hohe Übersetzungen.
Zur Verwendung mit Kondensatormotor GE/I, 230 V, 50 Hz.
Motor Art. 43040100 und Kondensator Art. 43635200 müssen separat bestellt werden.
Wenn Motor und Getriebe zusammen bestellt werden, werden diese montiert geliefert.

Gehäuse: Druckgussform aus Aluminium, gegen Fettaustritt
und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar.
Zahnräder: Je nach Radstufenanordnung aus hochwertigen Kunststoffen und Stählen gefräst.
Lagerung: Getriebe: Sinterbronze-Gleitlager (Motor: Kugellager).
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.

Bitte beachten: Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die max. angegebenen Dauer- und Anlaufmomente nicht überfahren werden. Das effektiv übertragbare Drehmoment entspricht den Werten an der Getriebewelle. Bei Umkehrbetrieb sind die Blastungswerte mit 0,75 zu multiplizieren.
Weitere Informationen:
Übersetzung [i]:
720 : 1
Abtriebsdrehzahl mit Kondensatormotor [Abtriebsdrehzahl]:
3,6 [min-1]
Abtriebsdrehzahl mit Gleichstrommotor [Abtriebsdrehzahl]:
8,3 [min-1]
zul. Dauerdrehmoment:
220 [Ncm]
zul. Anlaufdrehmoment:
300 [Ncm]
Nennleistung mit Kondensatormotor:
6,7 [W]
Nennleistung mit Gleichstrommotor:
1,9 [W]
Wirkungsgrad:
50 [%]
mit Kondensatormotor [a]:
168,5 [mm]
mit Gleichstrommotor [a]:
152,5 [mm]
[b]:
56,5 [mm]
[c]:
26 [mm]
Gewicht:
0,45 [kg]
Weitere Suchbegriffe: i=270:1, i=405:1, i=3645:1, GE/I, i=135:1, passend, 24V, i=180:1, i=1440:1, i=30:1, i=360:1, i=4860:1, i=90:1, i=1620:1, i=60:1, Getriebe GE/I Stirnradgetriebe gearbox, i=45:1, i=240:1, 12V, i=480:1, i=4320:1, i=540:1, i=960:1, i=120:1, i=1215:1, i=2430:1, i=7290:1, Getriebemotoren, Gleichstrommotor, i=1080:1, i=3240:1, i=810:1, Motoren, i=6480:1, geared motor, i=720:1, i=8640:1, i=15:1, i=9720:1, gearbox, i=2160:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,00*
€ 347,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,58*
€ 438,30*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,59*
€ 413,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,00*
€ 399,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.