Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43037124 Getriebemotor SFP 1 i=422:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43037124
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43037124
EAN/GTIN:
     4067201265214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Kleingetriebemotor
kleingetriebemotor 24v


Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Kunststoff. In allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Radsatz aus Kunststoff.
Lagerung: Abtriebsseitig Gleitlager, motorseitig Gleitlager.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrommotor 24 V, mit Bürsten.

Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehrung. Schutzart nach EN 60529: IP 30.
Betriebsart nach VDE 0530: S1 bei Nenndrehmoment (Dauerdrehmoment), S2 bei höherer Belastung.

Zulässige radiale Wellenlast FR: Mit 1 Getriebestufe 15 N, mit 2 Getriebestufen 35 N, mit 3 Getriebestufen 55 N.
Zulässige axiale Wellenlast FA: 25 N.

Hinweis: Alle Angaben sind Mittelwerte, gemessen im kalten Zustand des Motors. Abweichungen von 10% sind möglich.
Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Grenzbelastungswerte nicht überschritten werden.

*Empfohlene Befestigung: EJOT DELTA PT WN 5452 25 x ... ,
Einschraubtiefe von 5mm einhalten
Anzugsdrehmoment max. 40 +0,5 Ncm.

Weitere Typen (andere Drehzahlen, optionaler Inkrementalgeber) und 12V-Ausführung auf Anfrage lieferbar.


Weitere Informationen:
Nenn- spannung:
24 V
Leerlauf- drehzahl n0:
19 min <sup>-1</sup>
Nenn-- drehzahl nN:
19 min <sup>-1</sup>
Nenn- drehmoment MN:
0,20 Nm
max. Drehmoment Mmax.:
0,40 Nm
max. Strom Imax.:
0,1 A
Getriebe- stufen:
3 Getriebe-<BR/> stufe
Übersetzung:
422:1 i
Maß L:
40 mm
Gewicht:
90 g
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, planetary geared motor, SFP 24V, planetengetriebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,12*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.