Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43039624 Getriebemotor SFP 3 i=18:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43039624
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43039624
EAN/GTIN:
     4067201265825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Kleingetriebemotor
kleingetriebemotor 24v


Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt.
Getriebe: Kunststoff. In allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Radsatz aus Kunststoff.
Lagerung: Abtriebsseitig Gleitlager, motorseitig A Kugellager, motorseitig B Gleitlager.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrommotor 24 V, mit Bürsten, kapazitiv entstört.

Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehrung. Schutzart nach EN 60529: IP 40.
Betriebsart nach VDE 0530: S1 bei Nenndrehmoment (Dauerdrehmoment), S2 bei höherer Belastung.

Zulässige radiale Wellenlast FR: Mit 1 Getriebestufe 40 N, mit 2 Getriebestufen 65 N, mit 3 Getriebestufen 90 N.
Zulässige axiale Wellenlast FA: 40 N.

Hinweis: Alle Angaben sind Mittelwerte, gemessen im kalten Zustand des Motors. Abweichungen von 10% sind möglich.
Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Grenzbelastungswerte nicht überschritten werden.

*Empfohlene Befestigung: EJOT DELTA PT WN 5452 40 x ... ,
Einschraubtiefe von 10mm einhalten.
Anzugsdrehmoment max. 1,6 +0,2 Nm.

Weitere Typen (andere Drehzahlen, optionaler Inkrementalgeber) und 12V-Ausführung auf Anfrage lieferbar.


Weitere Informationen:
Nenn- spannung:
24 V
Leerlauf- drehzahl n0:
197 min <sup>-1</sup>
Nenn-- drehzahl nN:
167 min <sup>-1</sup>
Nenn- drehmoment MN:
1,3 Nm
max. Drehmoment Mmax.:
5,1 Nm
max. Strom Imax.:
4,8 A
Getriebe- stufen:
2 Getriebe-<BR/> stufe
Übersetzung:
18:1 i
Maß L:
59,3 mm
Gewicht:
650 g
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, planetengetriebe, planetary geared motor, SFP 24V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,76*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.