Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43041312 Kleingetriebemotor SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43041312
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43041312
EAN/GTIN:
     4067201095514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Kleingetriebemotor
dc-getriebemotor 12v
dc-getriebemotor

Gehäuse: Aluminium, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar. Verzahnung: Schneckenrad aus Kunststoff, Schnecke aus Stahl, geschliffen. Nicht selbsthemmend. Lagerung: Motor und Getriebe kugelgelagert. Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung. Motor: Gleichstrommotor 12 V oder 24 V. Motor-Nenndrehzahl 6000 /min, Schnecke mit Motorwelle verstiftet. Freie Anschlussenden. Änderung der Drehrichtung durch en der Anschlüsse. Schutzart nach VDE 0530: IP 21. Isolationsklasse nach VDE 0530: E. Betriebsart nach VDE 0530: S1. Zulässige radiale Wellenlast F R: 30 N (Mitte Welle). Zulässige axiale Wellenlast F A: 12 N. Toleranzen +/- 10%.

Hinweis: Die Angabe des Wirkungsgrades gilt bei betriebswarmem Zustand nach Einlaufphase. Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Größenbelastungen nicht überfahren werden. Bei Umkehrbetrieb sind die Grenzbelastungswerte mit Faktor 0,75 zu multiplizieren.

Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Abtriebs-Nenndrehzahl:
261 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:
23 : 1 i
max. zulässiges Dauerdrehmoment:
0,41 Nm
max. Anlaufmoment:
2,0 Nm
Motor-Nennleistung:
16 W
Ausgangsleistung:
11 W
Getriebe-Wirkungsgrad:
70 %
Gewicht:
0,52 kg
Weitere Suchbegriffe: SE, small gearbox, i=38:1, i=7,3:1, i=30:1, Getriebemotoren, Gleichstrommotor, i=23:1, i=15:1, i=11,5:1, geared motor, Größe, 12V, 24V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,82*
€ 361,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,37*
€ 462,17*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,88*
€ 430,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,82*
€ 416,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.