Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43042124 Kleingetriebemotor SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43042124
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43042124
EAN/GTIN:
     4067201099116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Kleingetriebemotor
kleingetriebemotor 24v
dc-getriebemotor

Gehäuse: Aluminium, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar. Verzahnung: Schneckenrad aus Kunststoff, Schnecke aus Stahl, geschliffen. Nicht selbsthemmend. Lagerung: Motor und Getriebe kugelgelagert. Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung. Motor: Gleichstrommotor 24 V. Motor-Nenndrehzahl 3000 /min, Schnecke mit Motorwelle verstiftet. Freie Anschlussenden. Änderung der Drehrichtung durch en der Anschlüsse. Schutzart nach VDE 0530: IP 41. Isolationsklasse nach VDE 0530: F. Betriebsart nach VDE 0530: S1. Zulässige radiale Wellenlast F R: 110 N (Mitte Welle). Zulässige axiale Wellenlast F A: 60 N. Toleranzen +/- 10%.

Hinweis: Die Angabe des Wirkungsgrades gilt bei betriebswarmem Zustand nach Einlaufphase. Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Größenbelastungen nicht überfahren werden. Bei Umkehrbetrieb sind die Grenzbelastungswerte mit Faktor 0,75 zu multiplizieren. Optional auch mit Gleichstrom-Tachogenerator, Inkrementalgeber und Bremse lieferbar.

Weitere Informationen:
Spannung:
24 V
Abtriebs-Nenndrehzahl:
261 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:
11,5 : 1 i
max. zulässiges Dauerdrehmoment:
0,50 Nm
max. Anlaufmoment:
2,0 Nm
Motor-Nennleistung:
19 W
Ausgangsleistung:
14 W
Getriebe-Wirkungsgrad:
73 %
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: small gearbox, geared motor, i=38:1, i=11,5:1, Gleichstrommotor, 24V, i=23:1, i=15:1, Getriebemotoren, i=30:1, i=7,3:1, SE, Größe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,33*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,44*
€ 432,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,33*
€ 418,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.