Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43301005 Getriebemotor MEK 45 Watt i=5:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43301005
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43301005
EAN/GTIN:
     4067201088851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
schneckengetriebemotor

230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE1. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und Getriebe in Kugellagerung. Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Sondermessing.

Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden dürfen.

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
45 Watt [W]
Abtriebsdrehzahl:
280 [min-1]
Übersetzung [i]:
5 : 1
Max. Abtriebsdrehmoment:
1,2 [Nm]
Gewicht:
3,7 [kg]
passender Betriebskondensator (Art.-Nr.) [passender]:
436 356 00
Kapazität:
5 [µF]
Weitere Suchbegriffe: Md2=10Nm, i=24:1, Md2max=10Nm, i=7:1, Md2=6,5Nm, Md2=4,6Nm, Md2=11Nm, Md2=4,1Nm, i=15:1, i=38:1, Md2=8,1Nm, Abtriebsdrehzahl, Md2=2,6Nm, MEK, Md2=1,3Nm, Md2=3,5Nm, i=20:1, i=10:1, i=5:1, i=50:1, Md2=2,3Nm, Md2=5,1Nm, Getriebemotoren, Md2=1,7Nm, Md2=3,3Nm, Md2=6,3Nm, Md2max=9Nm, 230/400V, worm geared motor, Watt, 50Hz, Md2max=7Nm, i=30:1, i=55:1, i=100:1, i=75:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,01*
€ 247,17*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,11*
€ 343,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,17*
€ 294,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,45*
€ 284,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,74*
€ 275,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 224,01*
€ 266,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
43635600
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.