Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43302010 Getriebemotor MEK 90 Watt i=10:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43302010
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43302010
EAN/GTIN:
     4067201097471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
mädler schneckengetriebemotoren
schneckengetriebemotor

230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE1. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und Getriebe in Kugellagerung. Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Sondermessing.

Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden dürfen.

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
90 Watt W
Abtriebsdrehzahl:
140 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:
10 : 1 i
zul. Drehmoment an Abtriebswelle:
4,3 Nm
Gewicht:
4,1 kg
passender Betriebskondensator:
436 359 00 Art.-Nr.
µF:
10 µF
Weitere Suchbegriffe: 50Hz, Md2=11Nm, i=38:1, MEK, i=10:1, Md2max=7Nm, i=75:1, Md2=4,1Nm, Md2=8,1Nm, Abtriebsdrehzahl, Md2=2,6Nm, 230/400V, Md2=2,3Nm, Md2max=10Nm, i=55:1, Md2=1,7Nm, Md2=3,5Nm, Md2max=9Nm, i=24:1, i=7:1, Md2=6,3Nm, Getriebemotoren, i=100:1, i=20:1, Md2=3,3Nm, worm geared motor, i=50:1, Md2=6,5Nm, Md2=10Nm, i=15:1, Md2=5,1Nm, Watt, i=5:1, Md2=1,3Nm, i=30:1, Md2=4,6Nm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,91*
€ 253,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,57*
€ 335,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,74*
€ 292,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,81*
€ 282,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
43635900
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.