Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43309010 Getriebemotor R 250 Watt i=10:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43309010
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43309010
EAN/GTIN:
     4067201089650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
schneckengetriebemotor


230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE2.
Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und
Getriebe in Kugellagerung.




  • Schnecke gehärtet und geschliffen.


  • Schneckenrad Sondermessing.


Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.


Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
250 Watt [W]
Abtriebsdrehzahl:
140 [min-1]
Übersetzung [i]:
10 : 1
Max. Abtriebsdrehmoment:
13 [Nm]
Gewicht:
7,8 [kg]
passender Betriebskondensator (Art.-Nr.) [passender]:
436 363 00
Kapazität:
25 [µF]
Weitere Suchbegriffe: i=20:1, Md2=17Nm, 50Hz, i=8:1, Md2=10Nm, Md2=23Nm, Watt, 230/400V, Abtriebsdrehzahl, Md2=9,4Nm, i=50:1, Md2=7,8Nm, i=40:1, Md2=26Nm, i=15:1, Md2=15Nm, Md2=27Nm, Getriebemotoren, i=80:1, Md2=19Nm, i=30:1, Md2=20Nm, i=10:1, Md2=11Nm, Md2=22Nm, worm geared motor, i=12:1, i=25:1, Md2=13Nm, i=60:1, i=7:1, Md2=18Nm, Md2=30Nm, Md2=6,8Nm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,32*
€ 474,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,96*
€ 610,95*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,83*
€ 565,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,01*
€ 547,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,15*
€ 529,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 430,32*
€ 512,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
43636300
ab € 35,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.