Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43337010 Getriebemotor RH 250 Watt i=10:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43337010
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43337010
EAN/GTIN:
     4067201090687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
mädler schneckengetriebemotoren
schneckengetriebemotor


230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE2.
Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und
Getriebe in Kugellagerung. Schnecke gehärtet und geschliffen.
Schneckenrad aus Sondermessing.


Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.


Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
250 Watt W
Abtriebsdrehzahl:
140 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:
10 : 1 i
zul. Drehmoment an Abtriebswelle:
13 Nm
Gewicht:
8,2 kg
passender Betriebskondensator:
436 363 00 Art.-Nr.
µF:
25 µF
Weitere Suchbegriffe: schneckengetriebemotor 250 w, i=40:1, Md2=20Nm, Md2=23Nm, Md2=17Nm, i=15:1, i=60:1, Md2=6,8Nm, Md2=11Nm, Md2=13Nm, 50Hz, 230/400V, i=10:1, Md2=19Nm, Md2=9,4Nm, Md2=18Nm, Md2=22Nm, Md2=30Nm, worm geared motor, Abtriebsdrehzahl, Md2=15Nm, i=20:1, Watt, i=30:1, i=7:1, i=8:1, i=25:1, i=50:1, i=12:1, i=80:1, Getriebemotoren, Md2=27Nm, RH, Md2=10Nm, Md2=7,8Nm, Md2=26Nm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,23*
€ 479,16*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,93*
€ 601,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,16*
€ 570,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,19*
€ 552,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,22*
€ 534,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 434,23*
€ 516,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
43636300
ab € 35,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.