Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43402400 Getriebemotor MZ 90 Watt i=400:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43402400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43402400
EAN/GTIN:
     4067201094654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
schneckengetriebemotor


230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse: 90W
IE1, 120W IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar.
Motor und Getriebe in Kugellagerung.



    Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Sondermessing.

Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.


Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
90 Watt [W]
Abtriebsdrehzahl:
3,5 [min-1]
Übersetzung [i]:
400 : 1
Max. Abtriebsdrehmoment:
7,4 * [Nm]
Gewicht:
4,2 [kg]
passender Betriebskondensator (Art.-Nr.) [passender]:
436 359 00
Kapazität:
10 [µF]
Weitere Suchbegriffe: i=250:1, i=50:1, i=1250:1, 50Hz, Getriebemotoren, Md2=3,7Nm, worm geared motor, Md2=10Nm, Abtriebsdrehzahl, MZ, 230/400V, i=750:1, i=1500:1, Md2max=10Nm, i=100:1, i=12,5:1, i=25:1, i=70:1, i=125:1, Watt, Md2=5,3Nm, Md2=7,2Nm, i=400:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,96*
€ 312,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,93*
€ 411,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,22*
€ 371,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,48*
€ 359,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,70*
€ 348,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 282,96*
€ 336,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
43635900
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.