Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43403070 Getriebemotor MZ 120 Watt i=70:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43403070
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43403070
EAN/GTIN:
     4067201097938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
schneckengetriebemotor


230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse: 90W
IE1, 120W IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar.
Motor und Getriebe in Kugellagerung.



    Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Sondermessing.

Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.


Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
120 Watt [W]
Abtriebsdrehzahl:
40,0 [min-1]
Übersetzung [i]:
70 : 1
Max. Abtriebsdrehmoment:
7,1 * [Nm]
Gewicht:
4,2 [kg]
passender Betriebskondensator (Art.-Nr.) [passender]:
436 361 00
Kapazität:
16 [µF]
Weitere Suchbegriffe: i=12,5:1, i=750:1, i=100:1, Md2=3,7Nm, Md2=5,3Nm, MZ, Md2=10Nm, i=1250:1, Getriebemotoren, i=1500:1, i=25:1, Watt, i=50:1, i=250:1, i=125:1, Md2max=10Nm, Md2=7,2Nm, worm geared motor, Abtriebsdrehzahl, i=70:1, 230/400V, i=400:1, 50Hz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,69*
€ 329,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,93*
€ 432,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,56*
€ 392,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,27*
€ 379,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,96*
€ 367,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 298,69*
€ 355,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
43636100
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.