Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43405050 Getriebemotor RL 90 Watt i=50:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43405050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43405050
EAN/GTIN:
     4067201102519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
schneckengetriebemotor


230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse: 90W
IE1, 120W IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar.
Motor und Getriebe in Kugellagerung. Schnecke gehärtet und geschliffen.
Schneckenrad aus Sondermessing.


Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.


Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
90 Watt W
Abtriebsdrehzahl:
28,0 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:
50 : 1 i
zul. Drehmoment an Abtriebswelle:
7,8 * Nm
Gewicht:
4,2 kg
passender Betriebskondensator:
436 359 00 Art.-Nr.
µF:
10 µF
Weitere Suchbegriffe: RL, i=250:1, i=100:1, Md2=5,3Nm, Getriebemotoren, i=12,5:1, worm geared motor, i=25:1, Md2=10Nm, Abtriebsdrehzahl, i=50:1, i=1500:1, i=400:1, i=750:1, i=1250:1, Md2=3,7Nm, 230/400V, i=70:1, 50Hz, Md2=7,2Nm, Watt, i=125:1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,69*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,56*
€ 392,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,27*
€ 379,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,96*
€ 367,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 298,69*
€ 355,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
43635900
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.