Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43408750 Getriebemotor RM 90 Watt i=750:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43408750
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43408750
EAN/GTIN:
     4067201090595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
mädler schneckengetriebemotoren
schneckengetriebemotor


230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse: 90W
IE1, 120W IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar.
Motor und Getriebe in Kugellagerung.




  • Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad Sondermessing.


Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.


Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
90 Watt W
Abtriebsdrehzahl:
1,9 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:
750 : 1 i
zul. Drehmoment an Abtriebswelle:
36 * Nm
Gewicht:
5,7 kg
passender Betriebskondensator:
436 359 00 Art.-Nr.
µF:
10 µF
Weitere Suchbegriffe: 230/400V, i=500:1, Md2=26Nm, i=100:1, i=300:1, Md2=20Nm, worm geared motor, Md2=14Nm, i=50:1, i=750:1, Md2=30Nm, Abtriebsdrehzahl, Md2=max30Nm, i=2250:1, i=380:1, 50Hz, i=200:1, Md2max=30Nm, Watt, Getriebemotoren, RM, i=1140:1, i=1500:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,91*
€ 437,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,24*
€ 554,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,95*
€ 521,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,30*
€ 504,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,59*
€ 488,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 396,91*
€ 472,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
43635900
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.