Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43409300 Getriebemotor RM 120 Watt i=300:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43409300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43409300
EAN/GTIN:
     4067201094364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
schneckengetriebemotor


230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse: 90W
IE1, 120W IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar.
Motor und Getriebe in Kugellagerung.




  • Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad Sondermessing.


Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.


Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
120 Watt W
Abtriebsdrehzahl:
9,3 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:
300 : 1 i
zul. Drehmoment an Abtriebswelle:
36 * Nm
Gewicht:
5,7 kg
passender Betriebskondensator:
436 361 00 Art.-Nr.
µF:
16 µF
Weitere Suchbegriffe: i=1140:1, i=750:1, i=50:1, i=100:1, Watt, Md2=max30Nm, Md2=30Nm, Abtriebsdrehzahl, Md2max=30Nm, 230/400V, Md2=14Nm, i=1500:1, worm geared motor, i=500:1, i=300:1, i=2250:1, Md2=26Nm, i=200:1, Md2=20Nm, 50Hz, i=380:1, Getriebemotoren, RM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,59*
€ 457,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,32*
€ 597,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,49*
€ 544,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,20*
€ 527,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,88*
€ 510,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 414,59*
€ 493,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
43636100
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.