Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43455071 Getriebemotor SRS 90 Watt i=71:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43455071
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43455071
EAN/GTIN:
     4067201089223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
Stirnrad-Schneckengetriebemotor
Stirnradgetriebemotor


230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse: 90W
IE1, 120W IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar.
Motor und Getriebe in Kugellagerung.




  • 1. Stufe: Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad
    Sondermessing.


  • 2. Stufe: Stirnradsatz gehärtet und geschliffen.


Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.


Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Weitere Informationen:
Motorleistung:
90 Watt W
Abtriebsdrehzahl:
20,0 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:
71 : 1 i
zul. Drehmoment an Abtriebswelle:
29 Nm
Gewicht:
6,6 kg
passender Betriebskondensator:
436 359 00 Art.-Nr.
µF:
10 µF
Weitere Suchbegriffe: schneckengetriebemotor, Watt, SRS, worm geared motor, Md2=22Nm, Getriebemotoren, 50Hz, Md2=33Nm, Md2=49Nm, i=106:1, Md2=26Nm, Md2=37Nm, Md2max=50Nm, i=89:1, Md2=18Nm, i=71:1, Md2=41Nm, i=30:1, Md2=5,1Nm, Md2=13Nm, Md2=14Nm, Abtriebsdrehzahl, i=142:1, i=41:1, Md2=7,4Nm, i=295:1, i=443:1, 230/400V, Md2=31Nm, Md2max=43Nm, Md2max=44Nm, Md2=20Nm, Md2=10Nm, Md2=50Nm, i=15:1, i=591:1, Md2=45Nm, i=177:1, i=59:1, Md2=43Nm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,44*
€ 529,03*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,39*
€ 670,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,03*
€ 629,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,52*
€ 609,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,99*
€ 590,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 479,44*
€ 570,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
43635900
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.