Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43804200 Abtriebswelle beids. HMD Größe 045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43804200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43804200
EAN/GTIN:
     4067201105398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Abtriebswelle Schneckengetriebemoto...
Schneckengetriebe Abtriebswelle
abtriebswelle
Werkstoff: Stahl.

Zum Umrüsten der Getriebemotoren HMD/I und HMD/II
von Hohlwelle auf beidseitige Vollwelle.

Die Welle wird nur eingesteckt und mit dem beiliegenden Sicherungsring fixiert.
Weitere Informationen:
Baugröße:
045
[B]:
6 [mm]
[C]:
32 [mm]
Wellendurchmesser [D]:
18 [mm]
[E]:
43,0 [mm]
[F]:
65 [mm]
[L]:
151,0 [mm]
[O]:
M 6 x 18 [mm]
[t2]:
20,5 [mm]
Gewicht:
0,33 [kg]
Weitere Suchbegriffe: output shaft, Getriebemotoren, Getriebegröße, Durchmesser, beidseitig, Gesamtlänge, HMD/I, Schneckengetriebemotor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
1
€ 10,00*
ab € 30,13*
€ 33,24*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 34,42*
€ 56,60*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.