Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43804300 Fußbefestigungssatz HMD/I Größe 045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43804300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43804300
EAN/GTIN:
     4067201105404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbefestigungssatz Schneckengetrie...
Werkstoff: Stahl verzinkt.

Kompletter Satz zum Nachrüsten der Getriebemotoren HMD/I auf Fußbefestigung.

Die Position der Füße kann in 90°-Schritten variiert werden
(Größe 063 in 45°-Schritten).

Im Lieferumfang sind 8 Befestigungsschrauben enthalten (4 Stück pro Seite).
Weitere Informationen:
Getriebegröße:
45 Getriebegröße
G:
72 mm
I:
81 mm
J:
121 mm
L:
100 mm
M:
52 mm
N:
98 mm
O:
10,5 mm
P:
3 mm
T:
65 mm
Schrauben-Größe:
M6 Schrauben-Größe
Gewicht:
0,49 kg
Weitere Suchbegriffe: Breite, Getriebemotoren, foot mount, Schneckengetriebemotor, Gesamthöhe, Fußbefestigungssatz, HMD/I, Getriebegröße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.