Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43805200 Abtriebswelle beids. HMD Größe 050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43805200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43805200
EAN/GTIN:
     4067201105190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Abtriebswelle Schneckengetriebemoto...
Schneckengetriebe Abtriebswelle
mädler abtriebswelle
Werkstoff: Stahl.

Zum Umrüsten der Getriebemotoren HMD/I und HMD/II
von Hohlwelle auf beidseitige Vollwelle.

Die Welle wird nur eingesteckt und mit dem beiliegenden Sicherungsring fixiert.
Weitere Informationen:
Getriebegröße:
050 Getriebegröße
B:
8 mm
C:
52 mm
D:
25 mm
E:
59,5 mm
F:
81 mm
L:
200,0 mm
O:
M8x20 mm
t2:
28 mm
Gewicht:
0,77 kg
Weitere Suchbegriffe: abtriebswelle schneckengetriebemotor, Schneckengetriebemotor, Gesamtlänge, beidseitig, Getriebegröße, Getriebemotoren, HMD/I, output shaft, Durchmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
1
€ 10,00*
ab € 36,36*
€ 40,12*
17 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,48*
€ 55,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.