Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43805400 Abtriebsflansch HMD/I Größe 050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43805400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43805400
EAN/GTIN:
     4067201102601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebsflansch
Abtriebsflansch Schneckengetriebemo...
abtriebsflansch
Werkstoff: Aluminium.

Flansch B5 mit Befestigungsschrauben.

Zum Nachrüsten für Getriebemotoren HMD/I.
Weitere Informationen:
Getriebegröße:
050 Getriebegröße
D:
123 mm
B:
47 mm
O1:
10,5 mm
S:
85,0 mm
T1:
90 mm
V:
70 mm
W:
9 mm
Z:
12 mm
Schrauben-Anzahl+ Größe:
4xM6 Schrauben-Anzahl+ Gr
Gewicht:
0,40 kg
Weitere Suchbegriffe: Durchmesser, Getriebegröße, flange output, Gesamthöhe, Schneckengetriebemotor, HMD/I, Getriebemotoren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
1
€ 10,00*
ab € 16,21*
€ 17,88*
17 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,45*
€ 24,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.