Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43806100 Abtriebswelle eins. HMD Größe 063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43806100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43806100
EAN/GTIN:
     4067201095330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Abtriebswelle Schneckengetriebemoto...
Schneckengetriebe Abtriebswelle
mädler abtriebswelle
Werkstoff: Stahl.

Zum Umrüsten der Getriebemotoren HMD/I und HMD/II
von Hohlwelle auf einseitige Vollwelle.

Die Welle wird nur eingesteckt und mit der beiliegenden Deckscheibe und
Befestigungsschraube fixiert.

Die Welle kann wahlweise entweder rechts oder links eingesteckt werden.

Weitere Informationen:
Getriebegröße:
063 Getriebegröße
B:
8 mm
C:
60 mm
D:
25 mm
E:
63,2 mm
F:
120 mm
L:
190,0 mm
O:
M8x20 mm
t2:
28 mm
Gewicht:
0,73 kg
Weitere Suchbegriffe: abtriebswelle schneckengetriebemotor, Getriebemotoren, HMD/I, Gesamtlänge, output shaft, Durchmesser, einseitig, Getriebegröße, Schneckengetriebemotor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
1
€ 10,00*
ab € 34,23*
€ 37,77*
17 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 38,89*
€ 51,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.