Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43806400 Abtriebsflansch HMD/I Größe 063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43806400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43806400
EAN/GTIN:
     4067201099284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebsflansch
Abtriebsflansch Schneckengetriebemo...
abtriebsflansch
Werkstoff: Aluminium.

Flansch B5 mit Befestigungsschrauben.

Zum Nachrüsten für Getriebemotoren HMD/I.
Weitere Informationen:
Getriebegröße:
063 Getriebegröße
D:
175 mm
B:
41 mm
O1:
11,0 mm
S:
86,0 mm
T1:
150 mm
V:
115 mm
W:
7 mm
Z:
13 mm
Schrauben-Anzahl+ Größe:
4xM8 Schrauben-Anzahl+ Gr
Gewicht:
0,60 kg
Weitere Suchbegriffe: HMD/I, Durchmesser, Gesamthöhe, Getriebegröße, flange output, Schneckengetriebemotor, Getriebemotoren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
1
€ 10,00*
ab € 24,25*
€ 26,75*
18 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 27,58*
€ 36,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.