Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43808200 Abtriebswelle beids. HMD I II Größe 085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43808200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43808200
EAN/GTIN:
     4067201096870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Abtriebswelle Schneckengetriebemoto...
Schneckengetriebe Abtriebswelle
mädler abtriebswelle
Werkstoff: Stahl.

Zum Umrüsten der Getriebemotoren HMD/I und HMD/II
von Hohlwelle auf beidseitige Vollwelle.

Die Welle wird nur eingesteckt und mit dem beiliegenden Sicherungsring fixiert.
Weitere Informationen:
Getriebegröße:
085 Getriebegröße
B:
10 mm
C:
60 mm
D:
35 mm
E:
73,5 mm
F:
135 mm
L:
282,0 mm
O:
M10x23 mm
t2:
38 mm
Gewicht:
1,73 kg
Weitere Suchbegriffe: abtriebswelle schneckengetriebemotor, HMD/I, beidseitig, Getriebegröße, Schneckengetriebemotor, output shaft, Gesamtlänge, Durchmesser, Getriebemotoren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
1
€ 10,00*
ab € 48,31*
€ 53,30*
15 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 54,52*
€ 72,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.