Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43808300 Fußbefestigungssatz HMD/I Größe 085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43808300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43808300
EAN/GTIN:
     4067201096887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbefestigungssatz Schneckengetrie...
Werkstoff: Stahl verzinkt.

Kompletter Satz zum Nachrüsten der Getriebemotoren HMD/I auf Fußbefestigung.

Die Position der Füße kann in 90°-Schritten variiert werden
(Größe 063 in 45°-Schritten).

Im Lieferumfang sind 8 Befestigungsschrauben enthalten (4 Stück pro Seite).
Weitere Informationen:
Baugröße:
85
[G]:
142 [mm]
[I]:
145 [mm]
[J]:
236,5 [mm]
[L]:
182 [mm]
[M]:
140 [mm]
[N]:
180 [mm]
[O]:
10,5 [mm]
[P]:
5 [mm]
[T]:
130 [mm]
Schraubengröße [Schrauben-Größe]:
M 10
Gewicht:
2,7 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Schneckengetriebemotor, Fußbefestigungssatz, foot mount, Gesamthöhe, Getriebegröße, HMD/I, Getriebemotoren, Breite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,42*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.