Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Schneckengetriebemotor
>
Abtriebsflansch Schneckengetriebemotor
>
Artikel
43906400 Runder Flansch HMD/II Größe 063
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
183-43906400
Hersteller:
Mädler
Herst.-Nr.:
43906400
EAN/GTIN:
4067201099956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebsflansch
Abtriebsflansch Schneckengetriebemo...
abtriebsflansch
Werkstoff:
Aluminium.
Flansch B5 mit Befestigungsschrauben.
Zum Nachrüsten für Getriebemotoren HMD/II.
Weitere Informationen:
Getriebegröße:
063 Getriebegröße
D:
200 mm
B:
57,0 mm
O1:
13 mm
S:
110 mm
T1:
165 mm
V:
130 mm
W:
7 mm
Z:
13 mm
Schrauben-Anzahl+ Größe:
4 x M8 Schrauben-Anzahl+ Gr
Gewicht:
0,60 kg
... >
Schneckengetriebe- Motoren 230/400V, bis 351 Nm
>
Schneckengetriebe- Motoren HMD/II, bis 351 Nm, 9 bis 200 1/min
>
Abtriebsseitige Flansche HMD/II, rund
Weitere Suchbegriffe:
flange round HMD/II
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,66*
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen