Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46013075 FU NES1 0,75kW 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-46013075
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     46013075
EAN/GTIN:
     4067201253662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequency converters
NE-S1
drehzahlregelgeräte drehzahlregelge...

Frequenzumrichter NES1 des Markenherstellers Hitachi, zur Steuerung von drehzahlgeregelten Antrieben mit Drehstrommotoren. Bei dieser Reihe stehen einfache Parametrierung, übersichtliche und leicht erlernbare Bedienung und eine unkomplizierte Inbetriebnahme im Vordergrund. Durch die optimale, automatische Anpassung von Spannung und Strom an den Belastungszustand des Motors wird ein besonders energiesparender Antrieb ermöglicht.
Lieferung inklusive montiertem Bedienfeld NES1-OP mit Digitalanzeige.

Weitere Informationen:
Typ:
NES1-007 HBE
Phasen (Anzahl) [Phasen]:
3
Ausgangsleistung:
0,75 [kW]
Ausgangsspannung:
3 x 0-400 [V]
Ausgangsstrom:
2,5 [A]
Eingangsspannung:
3 x 400 [V]
Eingangsstrom:
2,7 [A]
Eingangsabsicherung:
10 [A]
Abmessungen HxBxT:
128 x 108 x 96 [mm]
Gewicht:
2,0 [kg]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,33*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,77*
€ 388,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,62*
€ 376,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,47*
€ 364,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 296,33*
€ 352,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.