Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47500013 Schwenkplatte Z2, Größe 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-47500013
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     47500013
EAN/GTIN:
     4067201329473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spindelhubgetriebe
spindelhubgetriebe mädler
spindelhubgetriebe


Werkstoff: Stahl St52, verzinkt.






Schwenkplatte inkl. Schrauben zur Befestigung des Getriebes an der Ober-
oder Unterseite.

Weitere Informationen:
Baugrösse:
0 Baugrösse
Ausführung:
Z2 Ausführung
A:
64 mm
B:
54 mm
C:
48 mm
D:
38 mm
EH13:
6,6 mm
E1H13:
11 mm
H:
84 mm
Jh7:
10 mm
K:
15 mm
M:
74 mm
V+0,5:
35 mm
Schraubennorm:
ISO 4762 (DIN 912) Schraubennorm
Schraubengröße:
M6 x 16 mm
Schraubenkopfhöhe:
6 mm
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Typ, worm geared screw jack, Baugröße, NP, cubic screw jack, screw jack, Tr40X7, NP/I, Spindel, Probetext, Getriebe, Ausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.