Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47500014 Schwenkfüße Satz, Größe 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-47500014
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     47500014
EAN/GTIN:
     4067201329480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spindelhubgetriebe
spindelhubgetriebe mädler
spindelhubgetriebe


Werkstoff: Stahl C45, verzinkt.






Schwenkfüßesatz (Paar) zur Lagerung der Schwenkplatte. Der Mittenabstand
beider Schwenkfüße ist im Zusammenbau das Maß L4.

Weitere Informationen:
Baugrösse:
0 Baugrösse
L1:
40 mm
L2:
28 mm
L3:
19 mm
L4:
66 mm
D1H13:
4,5 mm
D2H13:
8 mm
D3H7:
10 mm
B:
50 mm
S:
1 mm
T:
10 mm
α:
30 °
β:
90 °
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Typ, Getriebe, screw jack, cubic screw jack, worm geared screw jack, Baugröße, Ausführung, Tr40X7, Spindel, NP, NP/I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.