Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47500100 Spindelhubgetriebe Größe 1, Ausf. A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-47500100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     47500100
EAN/GTIN:
     4067201103530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spindelhubgetriebe
spindelhubgetriebe mädler
spindelhubgetriebe


Ausführung A: Standardausführung ohne Verdrehsicherung. Die
Gewindespindel bewegt sich pro Umdrehung der Schneckenwelle um 1mm in
axialer Richtung. Das zu bewegende Objekt muss gegen Verdrehen gesichert
sein.



Gehäuse: Alu-Legierung Druckgusstechnik. Allseitig
bearbeitet. Standardmäßig mit Fett gefüllt.



Verzahnung: Schnecke aus ETG100, Rad aus Gbz12. Bedingt
selbsthemmend. Vibration, Erhöhung der Spindelsteigung oder die
Verwendung von Kugelgewindetrieben heben die Selbsthemmung wieder auf.
In diesem Falle ist z. B. der Anbau eines Bremsmotors vorzusehen. Für
langsamere Hubgeschwindigkeiten sind Schneckenradsätze mit höherer
Übersetzung auf Anfrage lieferbar.



Spindel: Bis Tr. 30 x 6: Stahl C15 gerollt. Ab Tr. 40 x 7: Stahl
C45, gewirbelt. Auf Anfrage auch linksgängig, rostfrei oder als
Kugelgewindetrieb lieferbar.



Ausdrehsicherung: Optional gegen Mehrpreis. Dabei wird die
Gewindespindel vor der Montage des Schutzrohres gesichert, damit der Hub
in ausgefahrenem Zustand begrenzt ist, bzw. sich die Spindel nicht aus
dem Getriebe herausdrehen lässt. Achtung: Durch die Ausdrehsicherung
verlängert sich das Schutzrohr um ca. 20mm.



Die aufgeführten Artikel-Nummern und Preise gelten nur für
Basisgetriebe ohne Spindel.
Bitte erfragen Sie den Komplettpreis
inkl. Spindel und Zubehör wie z.B. Flanschplatte, Faltenbalg oder
Spiralfederabdeckung, Befestigungsleisten. Auf Wunsch ist eine
Ausführung für niedrige Hubgeschwindigkeit lieferbar (Hub 0,25 mm pro
Umdrehung der Eingangswelle, bzw. 0,2mm bei Größe 0).



Weitere Maße finden Sie auf unserer Katalogseite.



1) Hub pro Umdrehung der Eingangswelle.



2) Erforderliches Drehmoment bei max. Belastung (nur unter
optimalen Bedingungen bei eingelaufener Spindel).

Weitere Informationen:
Ausführung:
A Ausführung
Baugrösse:
1 Baugrösse
max. Hubkraft:
5000 N
D4 Spindel:
Tr.18 x 4 D<sub>4</sub> Spinde
Wirkungsgrad:
33 %
Hub1):
1 mm
MD2):
3,2 Nm
A1:
80 mm
B2:
72 mm
C2:
62 mm
Gewicht (nur Getriebe):
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Typ, NP/I, Getriebe, Spindel, worm geared screw jack, Ausführung, cubic screw jack, NP, Tr40X7, Baugröße, screw jack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
Frei Haus
ab € 328,18*
€ 369,95*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,09*
€ 467,80*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,95*
€ 440,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,83*
€ 412,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,18*
€ 390,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.