Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47500112 Schwenkplatte Z1, Größe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-47500112
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     47500112
EAN/GTIN:
     4067201329534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spindelhubgetriebe
spindelhubgetriebe mädler
spindelhubgetriebe


Werkstoff: Stahl St52, verzinkt.






Schwenkplatte inkl. Schrauben zur Befestigung des Getriebes an der Ober-
oder Unterseite.

Weitere Informationen:
Baugrösse:
1 Baugrösse
Ausführung:
Z1 Ausführung
A:
80 mm
B:
72 mm
C:
60 mm
D:
52 mm
EH13:
9 mm
E1H13:
15 mm
H:
110 mm
Jh7:
15 mm
K:
20 mm
M:
102 mm
V+0,5:
35 mm
Schraubennorm:
ISO 4762 (DIN 912) Schraubennorm
Schraubengröße:
M8 x 20 mm
Schraubenkopfhöhe:
8 mm
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Tr40X7, NP/I, NP, Typ, Baugröße, Spindel, Probetext, worm geared screw jack, cubic screw jack, Getriebe, screw jack, Ausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.