Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47500114 Schwenkfüße Satz, Größe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-47500114
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     47500114
EAN/GTIN:
     4067201329558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spindelhubgetriebe
spindelhubgetriebe


Werkstoff: Stahl C45, verzinkt.






Schwenkfüßesatz (Paar) zur Lagerung der Schwenkplatte. Der Mittenabstand
beider Schwenkfüße ist im Zusammenbau das Maß L4.

Weitere Informationen:
Baugrösse:
1 Baugrösse
L1:
40 mm
L2:
35 mm
L3:
30 mm
L4:
89 mm
D1H13:
6,6 mm
D2H13:
11 mm
D3H7:
15 mm
B:
55 mm
S:
1 mm
T:
15 mm
α:
30 °
β:
90 °
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Getriebe, screw jack, NP, worm geared screw jack, Baugröße, cubic screw jack, Typ, Ausführung, Tr40X7, NP/I, Spindel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,54*
€ 260,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.