Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47500212 Schwenkplatte Z1, Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-47500212
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     47500212
EAN/GTIN:
     4067201329619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spindelhubgetriebe
spindelhubgetriebe mädler
spindelhubgetriebe


Werkstoff: Stahl St52, verzinkt.






Schwenkplatte inkl. Schrauben zur Befestigung des Getriebes an der Ober-
oder Unterseite.

Weitere Informationen:
Baugrösse:
2 Baugrösse
Ausführung:
Z1 Ausführung
A:
100 mm
B:
85 mm
C:
78 mm
D:
63 mm
EH13:
9 mm
E1H13:
15 mm
H:
140 mm
Jh7:
20 mm
K:
25 mm
M:
125 mm
V+0,5:
44 mm
Schraubennorm:
ISO 4762 (DIN 912) Schraubennorm
Schraubengröße:
M8 x 30 mm
Schraubenkopfhöhe:
8 mm
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: screw jack, NP, Typ, cubic screw jack, Ausführung, worm geared screw jack, Probetext, NP/I, Spindel, Getriebe, Baugröße, Tr40X7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.