Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47500213 Schwenkplatte Z2, Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-47500213
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     47500213
EAN/GTIN:
     4067201329626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spindelhubgetriebe
spindelhubgetriebe mädler
spindelhubgetriebe


Werkstoff: Stahl St52, verzinkt.






Schwenkplatte inkl. Schrauben zur Befestigung des Getriebes an der Ober-
oder Unterseite.

Weitere Informationen:
Baugrösse:
2 Baugrösse
Ausführung:
Z2 Ausführung
A:
100 mm
B:
85 mm
C:
78 mm
D:
63 mm
EH13:
9 mm
E1H13:
15 mm
H:
140 mm
Jh7:
20 mm
K:
25 mm
M:
125 mm
V+0,5:
44 mm
Schraubennorm:
ISO 4762 (DIN 912) Schraubennorm
Schraubengröße:
M8 x 30 mm
Schraubenkopfhöhe:
8 mm
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: cubic screw jack, Spindel, NP, screw jack, Getriebe, Tr40X7, Typ, Probetext, worm geared screw jack, Baugröße, Ausführung, NP/I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.