Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47500214 Schwenkfüße Satz, Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-47500214
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     47500214
EAN/GTIN:
     4067201329633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spindelhubgetriebe
spindelhubgetriebe mädler
spindelhubgetriebe


Werkstoff: Stahl C45, verzinkt.






Schwenkfüßesatz (Paar) zur Lagerung der Schwenkplatte. Der Mittenabstand
beider Schwenkfüße ist im Zusammenbau das Maß L4.

Weitere Informationen:
Baugrösse:
2 Baugrösse
L1:
45 mm
L2:
45 mm
L3:
39 mm
L4:
103 mm
D1H13:
6,6 mm
D2H13:
11 mm
D3H7:
20 mm
B:
60 mm
S:
1,5 mm
T:
15 mm
α:
30 °
β:
90 °
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: screw jack, Ausführung, Tr40X7, Getriebe, Typ, Baugröße, NP, cubic screw jack, worm geared screw jack, NP/I, Spindel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,04*
€ 307,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,91*
€ 287,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.