Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47500412 Schwenkplatte Z1, Größe 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-47500412
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     47500412
EAN/GTIN:
     4067201329794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spindelhubgetriebe
spindelhubgetriebe mädler
spindelhubgetriebe


Werkstoff: Stahl St52, verzinkt.






Schwenkplatte inkl. Schrauben zur Befestigung des Getriebes an der Ober-
oder Unterseite.

Weitere Informationen:
Baugrösse:
4 Baugrösse
Ausführung:
Z1 Ausführung
A:
180 mm
B:
145 mm
C:
150 mm
D:
115 mm
EH13:
13,5 mm
E1H13:
20 mm
H:
240 mm
Jh7:
35 mm
K:
40 mm
M:
205 mm
V+0,5:
66 mm
Schraubennorm:
ISO 4762 (DIN 912) Schraubennorm
Schraubengröße:
M12 x 50 mm
Schraubenkopfhöhe:
12 mm
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: worm geared screw jack, Spindel, Tr40X7, NP/I, NP, cubic screw jack, Getriebe, Typ, Ausführung, Probetext, screw jack, Baugröße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,50*
€ 411,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,91*
€ 385,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,11*
€ 372,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.