Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47500414 Schwenkfüße Satz, Größe 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-47500414
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     47500414
EAN/GTIN:
     4067201329817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spindelhubgetriebe
spindelhubgetriebe mädler
spindelhubgetriebe


Werkstoff: Stahl C45, verzinkt.






Schwenkfüßesatz (Paar) zur Lagerung der Schwenkplatte. Der Mittenabstand
beider Schwenkfüße ist im Zusammenbau das Maß L4.

Weitere Informationen:
Baugrösse:
4 Baugrösse
L1:
75 mm
L2:
65 mm
L3:
50 mm
L4:
174 mm
D1H13:
13,5 mm
D2H13:
20 mm
D3H7:
35 mm
B:
100 mm
S:
2 mm
T:
25 mm
α:
26 °
β:
37 °
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Typ, Baugröße, screw jack, NP/I, Spindel, worm geared screw jack, Ausführung, cubic screw jack, Getriebe, Tr40X7, NP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,87*
€ 413,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,13*
€ 388,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,26*
€ 375,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.