Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4750122005 Spindelhubgetriebe Gr. 2, B, KGT 20x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-4750122005
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     4750122005
EAN/GTIN:
     4067201329862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spindelhubgetriebe
spindelhubgetriebe mädler
spindelhubgetriebe


Ausführung B: Wie Ausführung A, jedoch ist die
Kugelgewindespindel über ein Vierkant-Schutzrohr gegen Verdrehen
gesichert. Die Last braucht dadurch nur aufgelegt zu werden.



Gehäuse: Alu-Legierung Druckgusstechnik. Allseitig
bearbeitet. Standardmäßig mit Fett gefüllt. Schutzrohr Stahl, blank.



Verzahnung: Schnecke aus ETG100, Rad aus Gbz12. Aufgrund des
hohen Wirkungsgrades (geringe Reibung zwischen Spindel und Mutter) sind
Kugelgewindetriebe nicht selbsthemmend. Zur Verhinderung des
Zurücklaufens ist z.B. der Anbau eines Bremsmotors vorzusehen.






Spindel: Kugelgewindespindel Werkstoff Cf53 gerollt, induktiv
gehärtet 60 ±, 2 HRC und poliert.



Die aufgeführten Artikel-Nummern und Preise gelten nur für
Basisgetriebe ohne Spindel.
Bitte erfragen Sie den Komplettpreis
inkl. Spindel und Zubehör wie z.B. Flanschplatte/Laufmutter, Faltenbalg
oder Spiralfederabdeckung, Befestigungsleisten.



Weitere Maße finden Sie auf unserer Katalogseite.



1) Wirkungsgrad. Klammerwerte für Ausführung mit höherer
Übersetzung (langsamlaufende Ausführung).



2) Hub pro Umdrehung der Eingangswelle.



3) Erforderliches Drehmoment bei max. Belastung (unter
optimalen Bedingungen).

Weitere Informationen:
Baugrösse:
2 Baugrösse
Tragzahl dyn. C:
7,5 kN
Tragzahl stat. C0:
14,7 kN
D4 KGT-Spindel:
20 x 5 D<sub>4</sub> KGT-Sp
η1):
68,8 (49,3) %
Hub2):
1,25 mm
MD3):
7,0 Nm
A1:
100 mm
B2:
85 mm
C2:
75 mm
Gewicht (nur Getriebe):
2,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Tr40X7, Spindel, Typ, Ausführung, NP, screw jack, Baugröße, worm geared screw jack, cubic screw jack, Getriebe, NP/I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 956,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,76*
€ 1.256,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,77*
€ 1.177,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,78*
€ 1.138,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.