Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47502300 Spindelhubgetriebe Größe 3, Ausf. C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-47502300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     47502300
EAN/GTIN:
     4067201104278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spindelhubgetriebe
spindelhubgetriebe mädler
spindelhubgetriebe


Ausführung C: Die Spindel ist mit dem Schneckenrad fest
verbunden. Die Axialbewegung übernimmt die außerhalb vom Getriebe
laufende Gewindemutter.



Gehäuse: Alu-Legierung Druckgusstechnik. Allseitig
bearbeitet. Standardmäßig mit Fett gefüllt.



Verzahnung: Schnecke aus ETG100, Rad aus Gbz12. Bedingt
selbsthemmend. Vibration, Erhöhung der Spindelsteigung oder die
Verwendung von Kugelgewindetrieben heben die Selbsthemmung wieder auf.
In diesem Falle ist z. B. der Anbau eines Bremsmotors vorzusehen. Für
langsamere Hubgeschwindigkeiten sind Schneckenradsätze mit höherer
Übersetzung auf Anfrage lieferbar.



Spindel: Bis Tr. 30 x 6: Stahl C15 gerollt. Ab Tr. 40 x 7: Stahl
C45, gewirbelt. Auf Anfrage auch linksgängig, rostfrei oder als
Kugelgewindetrieb lieferbar.



Ausdrehsicherung: Optional
gegen Mehrpreis. Dabei wird die Gewindespindel vor der Montage des
Schutzrohres gesichert, damit der Hub in ausgefahrenem Zustand begrenzt
ist, bzw. sich die Spindel nicht aus dem Getriebe herausdrehen lässt.



Achtung: Die aufgeführten Artikel-Nummern und Preise gelten nur
für Basisgetriebe ohne Spindel. Bitte erfragen Sie den Komplettpreis
inkl. Spindel und Zubehör wie z.B. Flanschplatte, Faltenbalg oder
Spiralfederabdeckung, Befestigungsleisten. Auf Wunsch ist eine
Ausführung für niedrige Hubgeschwindigkeit lieferbar (Hub 0,25 mm pro
Umdrehung der Eingangswelle, bzw. 0,2mm bei Größe 0).



Weitere Maße finden Sie auf unserer Katalogseite.



1) Hub pro Umdrehung der Eingangswelle.



2) Erforderliches Drehmoment bei max. Belastung (nur unter
optimalen Bedingungen bei eingelaufener Spindel).

Weitere Informationen:
Baugrösse:
3 Baugrösse
max. Hubkraft:
25000 N
D4 Spindel:
Tr.30 x 6 D<sub>4</sub> Spinde
Wirkungsgrad:
31 %
Hub1):
1 mm
MD2):
16 Nm
A1:
130 mm
B2:
105 mm
C2:
82 mm
Gewicht (nur Getriebe):
6 kg
Weitere Suchbegriffe: NP, Getriebe, Typ, worm geared screw jack, Tr40X7, screw jack, Ausführung, cubic screw jack, Spindel, Baugröße
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,77*
€ 712,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,93*
€ 854,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,21*
€ 847,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,69*
€ 794,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,77*
€ 751,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.