Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47514030 Linearantrieb GR/I 12mm/sec Hub 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-47514030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     47514030
EAN/GTIN:
     4067201194248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor


Zum Betrieb mit Kontrollbox GR/I und Hand-Operator GR/I.

Universell verwendbar, zum Betätigen von Fenstern, Klappen, Türen und anderen Stell- oder Schwenkvorrichtungen.
Linearantrieb, Kontrollbox und Hand-Operator ergeben eineneinbaufertigen Stellantrieb.

  • 2 Geschwindigkeiten.
  • 8 Hublängen. Zwischenlängen in 50 mm-Schritten auf Anfrage.
  • Anschluss wahlweise an 230V AC oder 24V DC-Kontrollbox.
  • Motorspannung 24V DC. Schutzart IP 66.
  • Kabel ca. 1,2m lang.

Linearantriebe, Kontrollbox und Hand-Operator müssen separat bestellt werden.
Bis zu 4 Linearantriebe können über einen Hand-Operator separat betrieben werden. Gleichlaufsteuerung auf Anfrage. Einschaltdauer: Aussetzbetrieb 10%, max. 2 Minuten. Im Antrieb ist ein Endschalter zur Motorabschaltung integriert. Standard: CE / UL 60601-1 / EN60601-1. Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: -5°C bis +40°C.
Weitere Informationen:
Geschwindigkeit:
12 mm/sec
Hublänge:
300 mm
Zugbelastung max.:
2000 N
Druckbelastung max.:
1300 N
Länge L:
501 mm
Abstand LB:
475 mm
Gewicht:
2,40 kg
Weitere Suchbegriffe: elektrozylinder hub 300, elektro zylinder, linearantrieb mädler, Actuatoren Electrozylinder Electro-Zylinder Ele
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
Frei Haus
ab € 258,57*
€ 291,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,35*
€ 431,15*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,50*
€ 346,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,27*
€ 325,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.